呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の マーカー/蛍光ペン
呉竹の 水性マーカー
ZIGメモリーシステムジャーナル&タイトル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
30258209
品番
MS-3600-047
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
カードやスクラップブッキングに使いやすい3.5mmのカリグラフィー芯と0.5mm芯のツインマーカー。
インク色
スプリンググリーン
材質(本体)
PP
タイプ
ツイン
線幅(mm)
3.5/0.5
材質(キャップ)
PP
寸法(Φ×mm)
12×169
インク
水性顔料インキ
材質(ペン先)
POM・Pes
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
使い切り本体