くれ竹写経用筆ぺん毛筆かぶら90号

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード30259049 品番DJ160-90S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は319円となります。
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

本格派タッチの毛筆で、写経などの細書き用に最適。にぎりやすいかぶら軸を採用。
特殊毛材の穂先はまとまりがよく、復元性に優れ、耐久性があります。トメ・ハネ・ハライが思いのまま。

インク水性顔料インキ 材質(本体)PP 材質(キャップ)PP 寸法(Φ×mm)11×170 材質(尾栓)PP 材質(ペン先)PEs RoHS指令(10物質対応)対応 動作距離(m)筆記可能距離:250〜350 商品タイプ本体

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30259049
2022-03-21
用途:
写経
卸売・小売業

太くもなく、細くもなく、ちょうどよく
書きやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする