SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ (VT317〜)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧
AC200(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
注文コード
30259573
品番
VT317E-2D-02
参考基準価格(税別)
¥11,720
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類
など
147
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
使用流体
空気
定格電圧
AC200(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4(8A)
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
リード線取出方法
DIN形ターミナル
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
ランプ・サージ電圧保護回路
なし
バルブ
長期通電用
流量特性(CV{1→2(P→A)})
0.62