呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペンインク/関連品
フィス絵てがみ青墨カートリッジ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
30259593
品番
KG208-100
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
柔らかい青墨色が、作品にぬくもりと優しさを加えます。
本物の青墨のような色合い。ワンタッチ補充・青墨インキ。
インク
水性顔料インキ
材質
PE
寸法(Φ×mm)
13×127
インク色
青墨
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
カートリッジ
繰り返し・詰め替え
対応