フィス絵てがみ青墨筆ぺん

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30259618 品番 KG208-20
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は469円となります。
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

柔らかい青墨色が、作品にぬくもりと優しさを加えます。

インク水性顔料インキ 用途絵てがみ輪郭線、文字書き等に 材質首軸:PP 材質(本体)PE 形式カートリッジ式 材質(キャップ)PP 寸法(Φ×mm)13×180 インク色青墨 材質(ペン先)PEs RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ本体 線の太さ極細 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする