呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペン本体
フィス絵てがみ青墨筆ぺん
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30259636
品番
KG208-10
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は469円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
柔らかい青墨色が、作品にぬくもりと優しさを加えます。
インク
水性顔料インキ
用途
絵てがみ輪郭線、文字書き等に
材質
首軸:PP
材質(本体)
PE
形式
カートリッジ式
材質(キャップ)
PP
寸法(Φ×mm)
13×180
インク色
青墨
材質(ペン先)
PEs
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
本体
線の太さ
中字
繰り返し・詰め替え
対応