呉竹
呉竹の 図工/美術/画材/書道
呉竹の 書道用品
呉竹の 書道筆
細筆紅葉
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
30260144
品番
JA307-7S
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
腰に弾力があり、書きやすい筆です。
サイズ
7号
仕様
中鋒
材質
軸:ABS軸(抗菌軸)、主な毛材:鼬毛・羊毛
硬さ
やや硬め
毛色
茶
RoHS指令(10物質対応)
対応
口径×全長(mm)
7.5×204