呉竹
呉竹の 図工/美術/画材/書道
呉竹の 書道用品
呉竹の 書道セット他
水を使って何度も書ける美文字練習セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30260406
品番
DAW100-7
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
セット内容
水を入れて繰り返し使える練習ペン1本、専用練習用紙1枚、テキスト1冊、クリアファイル1枚、スポイト1個
材質
水書き練習用ペン:PP・POM、練習用紙:紙・顔料、テキスト:紙、クリアファイル:PP、スポイト:PE、台紙:紙、個袋:PP
寸法(mm)
180×260×13
RoHS指令(10物質対応)
対応