呉竹
呉竹の 図工/美術/画材/書道
呉竹の 書道用品
呉竹の 墨/墨汁
洗って落ちる書道液練習用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
30260424
品番
BA14-18
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
衣服についても洗濯で落とすことができる書道液。
材質
液:染料・樹脂、容器:PE、キャップ:PP
寸法(mm)
59×161×36
容量(mL)
180
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※この書道液は練習用です。書いた作品は表具できません。