呉竹
呉竹の 図工/美術/画材/書道
呉竹の 書道用品
呉竹の 書道筆
太筆
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
サイズ
3号
材質
軸:天然竹軸、主な毛材:羊毛・白天尾
注文コード
30260467
品番
JC317-3S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,500
この商品は
サイズ・材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
3号
種別
光春
材質
軸:天然竹軸、主な毛材:羊毛・白天尾
硬さ
硬め
毛色
白
仕様
中鋒
RoHS指令(10物質対応)
対応
口径×全長(mm)
12.3×255