呉竹
呉竹の 図工/美術/画材/書道
呉竹の 書道用品
呉竹の 書道筆
太筆
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30260485
品番
JC337-4S
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
サイズ
4号
種別
寿慶
材質
軸:天然竹軸、主な毛材:羊毛・馬毛
硬さ
やや硬め
毛色
茶
仕様
中鋒
RoHS指令(10物質対応)
対応
口径×全長(mm)
11.8×240