呉竹
呉竹の 図工/美術/画材/書道
呉竹の 書道用品
呉竹の 書道筆
太筆
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
30260503
品番
JC331-3S
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
サイズ
3号
種別
多幸
材質
軸:ABS軸(抗菌軸)、主な毛材:羊毛・馬毛
硬さ
硬め
毛色
茶
仕様
中鋒
RoHS指令(10物質対応)
対応
口径×全長(mm)
12.4×238