太筆

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ4号 材質軸:天然竹軸、主な毛材:羊毛・白天尾 注文コード30260528 品番JC312-4S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品はサイズ・材質など5種類から選べます 他の種類を見る
サイズ4号 種別明窓 材質軸:天然竹軸、主な毛材:羊毛・白天尾 硬さやや柔らかめ 毛色 仕様中鋒 RoHS指令(10物質対応)対応 口径×全長(mm)11.6×244

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30260528 JC312-4S 68515224 JC341-4S 太筆 多福 4号白毛パック 呉竹 太筆 多福 4号白毛パック 呉竹 1本 799 税込879 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする