呉竹
呉竹の 筆記用具
呉竹の 筆ペン
呉竹の 筆ペン本体
筆ごこち極細
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
30260589
品番
LS4-10S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥200
扱いやすい筆風のペン先なので、筆ぺんが苦手な方にもペン感覚でご使用いただけます。
硬めのペン先で、手紙、はがき、手帳、履歴書におすすめです。直液式。
インク色
黒セリース
材質(本体)
PP
材質(キャップ)
PP
寸法(Φ×mm)
11×138
材質(クリップ)
SUS
インク
水性染料インキ
アズワン品番
65-0423-07
材質(尾栓)
PP
材質(ペン先)
ROM
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作距離(m)
筆記可能距離:400〜500
商品タイプ
本体
線の太さ
極細
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
30260589
LS4-10S
66284420
QDLS4-10S
速乾筆ごこち極細
呉竹
1本
¥
159
税込
¥
175
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)