呉竹
呉竹の 図工/美術/画材/書道
呉竹の 書道用品
呉竹の 書道セット他
筆ぺん写経セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30260607
品番
LA26-58
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
心の安らぎ、精神修養、大願成就、楷書の訓練…。
慌ただしい日々の生活の中で、写経を行ずる一時をお楽しみください。
写経筆ぺんですぐに写経が始められるセット。
セット内容
写経用筆ぺん1本、写経用紙(白)15枚、お手本1枚、罫線入り下敷き(紙製)1枚、写経のしおり1冊をセット
材質
写経用紙:紙、お手本:紙、罫線入り下敷き:紙、写経のしおり:紙、写経用筆ぺん:PP・PEs・水性顔料インキ、台紙:紙、個袋:PP
寸法(mm)
178×320×22
アズワン品番
65-0360-72
RoHS指令(10物質対応)
対応