カラーバーレル 0.5 T

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30260887 品番 470-090
参考基準価格(税別)¥90 販売価格(税込) ¥91
販売価格(税別)
83

お好みの色ペン先そして蛍光マーカーを繋げて、お気に入りの一本を作りませんか。
しっかり書ける1.0mm幅のペン先と細かく書ける0.5mm幅のペン先があります。
それぞれの色を連想させるような文が印刷されています。一度手にして、じっくり読んでみて下さい!

インク色BR 商品タイプ使い切り本体 線幅(mm)0.5 高さ(mm)66(キャップ含む) タイプシングル インク水性 RoHS指令(10物質対応)対応 径(mm)13(軸部分) 線の太さ極細

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする