セキセイ
セキセイの 机上整理・収納用品
セキセイの レタートレー
デスクトレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
30262156
品番
SSS-1340-60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
進行中の文書の分類整理に最適。ゆったり設計のデスクトレー。
スタッキングがしやすいサイドストッパー付き。
角2封筒が入るゆったりサイズ設計。
サイズ
A4 ヨコ
材質
ポリスチレン
色
ブラック
耐荷重(kg)
2
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
345×253×65
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
336×248×58