マルアイ
マルアイの 封筒
マルアイの カラー封筒
藤壺封筒 ビートル 30
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(30枚)
注文コード
30263714
品番
フ-193
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
B5サイズ対応
サイズ
長形4号
仕様
糊式ワンタッチ・古紙40%使用
寸法(mm)
90×205
坪量(g/m
2
)
70
郵便番号欄
あり
テープ
あり
グリーン購入法
適合
窓枠
なし