マルアイ
マルアイの 封筒
マルアイの 封筒(クラフト封筒 等)
事務用封筒 クラフト封筒Z 85G
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
30264019
品番
PK-Z148
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
常備保存に便利なパック仕立て。厚さもサイズの規格に準拠。
サイズ
角4
仕様
古紙40%使用
寸法(mm)
197×267
坪量(g/m
2
)
85
グリーン購入法
適合