マルアイ
マルアイの 典礼用品
マルアイの のし紙
祝のし紙 厚口 N パック入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(15枚)
注文コード
30264658
品番
Pノイ-N1B5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
手ごろな少量パック
サイズ
B5
用途
婚礼以外のお祝いに
仕様
コピー・プリンタ対応
寸法(mm)
182×257
坪量(g/m
2
)
64