マルアイ
マルアイの 典礼用品
マルアイの のし紙
仏のし紙 厚口 N パック入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(6枚)
サイズ
みの
注文コード
30264834
品番
Pノフ-N603
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
手ごろな少量パック
サイズ
みの
用途
仏式弔事全般に
仕様
コピー・プリンタ対応
寸法(mm)
265×394
坪量(g/m
2
)
64