マルアイ
マルアイの 封筒
マルアイの カラー封筒
かんたん開封二重封筒 長4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
30265114
品番
フ-80
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
サイズ
長形4号
仕様
二重封筒・糊式ワンタッチ・ミシン目入り
寸法(mm)
90×205
郵便番号欄
あり
テープ
あり
窓枠
なし