マルアイ
マルアイの 封筒
マルアイの カラー封筒
ワンタッチ 洋形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
30265394
品番
ヨ-112
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
ワンタッチ封かん
仕様
糊式ワンタッチ
寸法(mm)
114×162
サイズ
洋型2号
郵便番号欄
あり
テープ
あり
窓枠
なし