マルアイ
マルアイの 封筒
マルアイの カラー封筒
封筒 チーフ(長40)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
30265419
品番
フ-104
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
サイズ
長形40号
仕様
網目二重封筒・テープ式ワンタッチ
寸法(mm)
90×225
郵便番号欄
あり
テープ
あり
窓枠
なし