マルアイ
マルアイの 封筒
マルアイの カラー封筒
透けない封筒
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
30265954
品番
フ-SN40
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
履歴書など大切な情報を守る、中身が透けない白封筒
サイズ
長形40号
仕様
一重封筒・糊式ワンタッチ
寸法(mm)
90×225
郵便番号欄
あり
テープ
あり
窓枠
なし