マルアイ
マルアイの 封筒
マルアイの カラー封筒
ワンタッチ 洋形
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
30266277
品番
ヨ-111
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
ワンタッチ封かん
仕様
糊式ワンタッチ
寸法(mm)
120×176
サイズ
洋型1号
郵便番号欄
あり
テープ
あり
窓枠
なし