曜日別特売
コ-P11 工作用紙 NO.11 マルアイ 30266496

工作用紙 NO.11

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5枚)注文コード30266496品番コ-P11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
用途A3判用仕様古紙70%以上使用寸法(mm)320×448紙厚(mm)0.47坪量(g/m2)350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: 加熱カバーの作製に
教育・研究機関

切って折ってくっつけて、オリジナル形状の加熱カバーを作製する。思ったよりちょっと薄めな気がしたが、5枚で2.38mmなので十分。1cmだけでなく、5mm刻みで緑の線があるのも良い。ただ、斜めの線は2.5cm刻みなので不要かも。

対象商品 : 30266496
2023-12-27
用途: 型紙用
製造業

以前は、100均で買ってましたが、最近は販売を止めてしまったようで、購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする