マルアイ
マルアイの 封筒
マルアイの カラー封筒
二重封筒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
30266864
品番
フ-68
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
長形4号
仕様
和紙二重封筒・糊式ワンタッチ
寸法(mm)
90×205
郵便番号欄
あり
テープ
あり
窓枠
なし