マルアイ
マルアイの 封筒
マルアイの カラー封筒
藤壺カラーパック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(25枚)
色
グリーン
注文コード
30267293
品番
PN-4G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥350
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
長4
色
グリーン
寸法(mm)
90×205
坪量(g/m
2
)
80
郵便番号欄
あり
窓枠
なし