マルアイ
マルアイの 封筒
マルアイの カラー封筒
藤壺カラーパック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(25枚)
注文コード
30267318
品番
PN-4M
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
サイズ
長4
色
グレー
寸法(mm)
90×205
坪量(g/m
2
)
80
郵便番号欄
あり
窓枠
なし