マルアイ
マルアイの 封筒
マルアイの 封筒(クラフト封筒 等)
藤壺パック 100G
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2枚)
注文コード
30267406
品番
PK-B031
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
サイズ
角B3
仕様
古紙40%使用
寸法(mm)
375×525
坪量(g/m
2
)
100
グリーン購入法
適合