※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの ソレノイドバルブ用部品
その他(VVEX〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
5
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(C) 1(P):1/2、3(R):1/2、 2(A):3/8
注文コード
30267465
品番
VVEX4-1-5-C
参考基準価格(税別)
¥15,460
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・ねじの種類・管接続口径
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(C) 1(P):1/2、3(R):1/2、 2(A):3/8
パイロット方式
(1) 内部パイロット
連数
5
CADデータダウンロード