マルアイ
マルアイの 封筒
マルアイの カラー封筒
カラーパック 色込
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(25枚)
注文コード
30268614
品番
PN-3コミ
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
便利なカラーセット。多様化する事務需要に対応。
寸法(mm)
120×235
色
薄水・グリーン・クリーム・ピンク・グレー
サイズ
長3
坪量(g/m
2
)
80
郵便番号欄
あり
窓枠
なし
坪量(g)
80G