IJ命名用紙 A4

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(3枚) 注文コード 30269479 品番 GP-メ11
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
ピンク 仕様インクジェットプリンタ対応 寸法(mm)210×297 サイズA4 紙厚(mm)約0.2 坪量(g/m2)157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-05-26
用途:
お七夜の命名書
その他業種

3枚入りの表記を見逃しており3つ注文してしまいました。(合計9枚に笑)
逆に言うとこの値段で3枚入りはコスパがいいかと!
プリンタ対応と書いていましたが、商品にはプリンタ専用とかいています。
間違えてもいいや!とおもってのびのび記入します笑

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする