マルアイ
マルアイの 便箋・レター
マルアイの 便箋/レターセット
レターセット ハーフトーンカラー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
30269759
品番
レ-HT
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
色
もも・クリーム・水・緑・グレー
セット内容
洋2封筒:5色×2枚、A5便箋:5色×10枚
寸法(mm)
148×210
サイズ
洋形2号・A5