角8 給料袋 70G

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード30270328 品番PK-キ187
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
サイズ角8 仕様古紙40%使用、テープ・のり:なし 寸法(mm)119×197 坪量(g/m2)70 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-15
用途:
給料
建設業・工事業

頼んで、直ぐに来ました。
丁度良い大きさで、使いやすいです。

2025-02-13
用途:
残り少なく成ったので購入しました
サカエリース株式会社 様 (サービス業)

給料袋ですから1ヶ月のタイムカードの写しと賃金明細書を入れて本人に渡したいます。

対象商品:
30270328
2023-02-11
用途:
給料袋に

紙の厚さ印刷がしっかりしてる封筒です
リピート
します。

対象商品:
30270328
2021-12-28
用途:
従業員の給料袋
農・林・水産業

従業員の給料袋に使う為に購入しました。もともと印字もあるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする