マルアイ
マルアイの 封筒
マルアイの カラー封筒
長3ホワイト80gワンタッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100枚)
注文コード
30270626
品番
PNO-138W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
サイズ
長3
仕様
テープ式ワンタッチ
寸法(mm)
120×235
坪量(g/m
2
)
80
郵便番号欄
あり
窓枠
なし