マルアイ
マルアイの 封筒
マルアイの 封筒(クラフト封筒 等)
長3 窓付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
30270687
品番
PWN-138W
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
寸法(mm)
120×235
色
ホワイト
サイズ
長3
坪量(g/m
2
)
80
窓寸法(縦×横)(mm)
45×90
窓枠
あり
坪量(g)
80G