マルアイ
マルアイの 服飾小物
マルアイの 葬儀用品
数珠セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
30270723
品番
ジユ-S31G
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
数珠の使い方しおり付き
材質
数珠:合成樹脂・人絹、数珠袋:レーヨン100%
タイプ
男性用 雲ヒスイ風
寸法(cm)
数珠:約27、数珠袋:7.5×14.5