※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
マニホールドブロックアッセンブリ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
Φ8ワンタッチ管継手付
注文コード
30283522
品番
VVQ4000-1A-T2-C8
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Φ8ワンタッチ管継手付
リード線取出方法
Tキット シングル配線
付属品
増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ
オプション
標準
タイプ
1連用
ポートねじの種類
Rc