※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VQ5000シリーズ マニホールドオプション (VVQ5000-1〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
(B)裏配管Rc1/2
注文コード
30293331
品番
VVQ5000-1A-C-B
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径
など
129
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-)Rc
管接続口径
(B)裏配管Rc1/2
付属品
増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ
オプション
標準
リード線取出方法
(C)Cキット(プラグリードタイプ)
タイプ
1連用
ポートねじの種類
Rc
CADデータダウンロード