※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VQ5000シリーズ マニホールドオプション (VVQ5000-1〜)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(04)Rc1/2 注文コード30293444 品番VVQ5000-1A-F2-04
参考基準価格(税別)¥5,450 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は管接続口径など129種類から選べます 他の種類を見る
ねじの種類(-)Rc 管接続口径(04)Rc1/2 付属品増連用タイロッド(2個)・リード線アッセンブリ オプション標準 リード線取出方法(F2)Fキットシングル配線 タイプ1連用 ポートねじの種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする