PACIFIC
PACIFICの AV取付用品
PACIFICの ヒューズ
PACIFICの ヒュージブルリンク
スローブローヒューズ・SBFC-ES
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
30330485
品番
3364
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
60
色
【ハウジング】イエロー
使用温度範囲(℃)
-40〜120
規格
ISO8820-4
定格電圧(V)
DC32以下
抵抗(MΩ)
1.5
定格遮断容量(A)
1000
挿入力
44.1N以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧降下(mV)
50(定格電流50%通電時)
挿抜力
9.8〜24.5N