PACIFIC
PACIFICの AV取付用品
PACIFICの ヒューズ
PACIFICの ヒュージブルリンク
スローブローヒューズ・SBFC-ES
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
30330494
品番
3384
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格電流(A)
80
色
【ハウジング】ブラック
使用温度範囲(℃)
-40〜120
規格
ISO8820-4
定格電圧(V)
DC32以下
抵抗(MΩ)
1.3
定格遮断容量(A)
1000
挿入力
44.1N以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧降下(mV)
52(定格電流50%通電時)
挿抜力
9.8〜24.5N