スムーズフローポンプ Qシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質(接液部)【ポンプヘッド】PVC、【ダイヤフラム】PTFE、【シート弁・パッキン】EPDM、【継手】PP 付属品チューブ(Φ4×6/ポリオレフィン系樹脂)2m×1本、シリンジ(24mL)×1個、滑り止めシート×1枚、ポンプ架台セット×1セット、取付ボルトセット×4セット、取扱説明書 制御機能手動運転、アナログ・パルス入力比例運転 注文コード30330713 品番QI-100-VE-P-S
参考基準価格(税別)¥284,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は材質・付属品・制御機能など12種類から選べます 他の種類を見る

無脈動・連続流による優れた送液精度(再現性±1)。
移送液に優しいダイヤフラム式ポンプ。
0.01mL単位の精密な流量設定が可能。
軽量・小型・静音・低振動。
操作・メンテナンスが簡単。
消耗品が長寿命。
空回転・異常圧力でも壊れない。

最大吐出量(mL/min)100 最大吐出量(L/h)6 最高吐出圧(MPa)0.3 接続口径(Φmm)ポリオレフィン系樹脂Φ4×Φ6またはRc1/8 電圧(V)AC100〜240 電源AC100〜240V(±10%)単相 50/60Hz 周波数(Hz)50/60Hz 移送液温(℃)0〜40℃(凍結なきこと) 付属品チューブ(Φ4×6/ポリオレフィン系樹脂)2m×1本、シリンジ(24mL)×1個、滑り止めシート×1枚、ポンプ架台セット×1セット、取付ボルトセット×4セット、取扱説明書 仕様標準 質量(kg)1.6 制御方式入出力制御型 温度(℃)【移送液】0〜40(結露不可) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×191×128.1 再現性(%)±1 電源コード(m)2 制御機能手動運転、アナログ・パルス入力比例運転 防塵防水性能IEC規格:IP65相当 電源コードプラグ付 周囲温度(℃)0〜40 粘度(mPa・s)【移送液】200以下 材質(接液部)【ポンプヘッド】PVC、【ダイヤフラム】PTFE、【シート弁・パッキン】EPDM、【継手】PP 保管温度範囲(℃)-10〜50
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする