コカ・コーラ
コカ・コーラの コーヒー
コカ・コーラの 缶コーヒー
ジョージア エメラルドマウンテン 至福の微糖 185g缶
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(185g×6本)
注文コード
30338027
品番
44937
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥684
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
さらに豊かな香りとコク
シリーズ
ジョージア
成分
エネルギー:21kcal、タンパク質:0.6g、脂質:0.6g、炭水化物:3.2g、ナトリウム:49mg、糖類:2.3g
タイプ
至福の微糖
種類
コーヒー飲料
原材料
牛乳、コーヒー、砂糖、香料、乳化剤、カゼインNa、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)
アレルギー
乳
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。