ESDチップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 30341596 品番 P-644S-1
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
耐熱温度(℃)315 材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) 全長(mm)48 幅(mm)10 先端幅(mm)0.6 適合P-640〜650シリーズ トラスコ品番818-3681 質量(g)2 チップ色 RoHS指令(10物質対応)対応 ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rp<1×10^12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:296

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30341517
2023-05-15
用途:
作業用

樹脂製なので落下等での破損がつきものなので、予備に購入しています。

対象商品:
30341578
2022-04-14
用途:
スマートフォン部品のAssy作業
製造業

チップが傷みやすく簡単に交換できるところが大変重宝しています。両面テープを使用しているので張り付かず作業がしやすくなっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする