ホーザン
ホーザンの その他作業工具
ホーザンの ピンセット
プラチップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
30341632
品番
P-640P-1
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
耐熱温度(℃)
220
材質
PBT(ポリブチレンテレフタレート)
全長(mm)
48
幅(mm)
10
先端幅(mm)
1.2
適合
P-640〜650シリーズ
トラスコ品番
818-3669
質量(g)
2
チップ色
白
RoHS指令(10物質対応)
対応