※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
3
管接続口径
(02)P・EA・EB:1/4、A・B:1/4
ねじの種類
(-)Rc
注文コード
30342541
品番
VV5FR2-01CD1-031-02-Q
参考基準価格(税別)
¥21,620
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・管接続口径・ねじの種類
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-)Rc
管接続口径
(02)P・EA・EB:1/4、A・B:1/4
連数
3
配管
A・B:横
CE-対応品
(Q)CE対応
シンボル
(1)通路仕様P:共通-通路仕様EA・EB:共通
コネクタ取付方向
(D)D側
CADデータダウンロード