※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 方向制御マニホールド
VF1000・3000・5000 シリーズ用 マニホールド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
連数
4
管接続口径
(01)P・EA・EB:1/4、A・B:1/8
注文コード
30343336
品番
VV5FR2-01FU1-043-01
参考基準価格(税別)
¥21,780
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
連数・管接続口径
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-)Rc
管接続口径
(01)P・EA・EB:1/4、A・B:1/8
連数
4
配管
A・B:横
シンボル
(3)通路仕様P:共通-通路仕様EA・EB:個別
コネクタ取付方向
(U)U側
CADデータダウンロード